Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SAS Festplatte 300GB 10k SAS 12G DP SFF - 787644-001 J9F44A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SAS Festplatte 300GB 10k SAS 12G DP SFF - 787644-001 J9F44A
HPE SAS Festplatte 300GB 10k SAS 12G DP SFF - 787644-001 J9F44A
HPE SAS Festplatte 300GB 10k SAS 12G DP SFF - 787644-001 J9F44A
HPE SAS Festplatte 300GB 10k SAS 12G DP SFF - 787644-001 J9F44A
HPE SAS Festplatte 300GB 10k SAS 12G DP SFF - 787644-001 J9F44A
HPE SAS Festplatte 300GB 10k SAS 12G DP SFF - 787644-001 J9F44A
HPE SAS Festplatte 300GB 10k SAS 12G DP SFF - 787644-001 J9F44A
Artikel-Nr.:
     532-50021641
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     787644-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 300
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: HP SAS/SATA 2,5" SFF
Dual-Port: ja
P/N
787644-001, EG000300JWEBF, EG000300JWFVB, EG000300JWSJP, EG0300JEHLV, EG0300JFCKA, J9F44A
Kompatibilität
HPE MSA 1040 SAN Storage, HPE MSA 2040 SAN Storage, HPE MSA 2042 SAN Storage, HPE MSA 2042 Storage, HPE MSA 2050 SAN Storage, HPE MSA 2052 SAN Storage, HPE MSA P2000 G3 Modular Smart Array Systems
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, scsi festplatte 2,5 zoll hp, scsi festplatte, scsi festplatte 300gb, 787644-001, EG000300JWEBF, EG000300JWFVB, EG000300JWSJP, EG0300JEHLV, EG0300JFCKA, J9F44A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.