Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC SAS SSD 800GB SAS 12G LFF Isilon HD400 - 005051651 HUSMM3280ASS204 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC SAS SSD 800GB SAS 12G LFF Isilon HD400 - 005051651 HUSMM3280ASS204
EMC SAS SSD 800GB SAS 12G LFF Isilon HD400 - 005051651 HUSMM3280ASS204
EMC SAS SSD 800GB SAS 12G LFF Isilon HD400 - 005051651 HUSMM3280ASS204
EMC SAS SSD 800GB SAS 12G LFF Isilon HD400 - 005051651 HUSMM3280ASS204
EMC SAS SSD 800GB SAS 12G LFF Isilon HD400 - 005051651 HUSMM3280ASS204
EMC SAS SSD 800GB SAS 12G LFF Isilon HD400 - 005051651 HUSMM3280ASS204
EMC SAS SSD 800GB SAS 12G LFF Isilon HD400 - 005051651 HUSMM3280ASS204
Artikel-Nr.:
     532-50021605
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     005051651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 800
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Geschwindigkeit Lesen: 2100 MBps
Geschwindigkeit Schreiben: 2050 MBps
Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 400000
Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 200000
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Sektor Format: 512
P/N
005051651, 118000318-02, HUSMM3280ASS204
Kompatibilität
EMC Isilon HD400
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,91*
€ 225,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,62*
€ 201,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.