Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitachi Transceiver Module 16Gb FC SFP+ Short Wave - 5552781-A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitachi Transceiver Module 16Gb FC SFP+ Short Wave - 5552781-A DKC-F810I-1PS16
Hitachi Transceiver Module 16Gb FC SFP+ Short Wave - 5552781-A DKC-F810I-1PS16
Hitachi Transceiver Module 16Gb FC SFP+ Short Wave - 5552781-A DKC-F810I-1PS16
Hitachi Transceiver Module 16Gb FC SFP+ Short Wave - 5552781-A DKC-F810I-1PS16
Hitachi Transceiver Module 16Gb FC SFP+ Short Wave - 5552781-A DKC-F810I-1PS16
Hitachi Transceiver Module 16Gb FC SFP+ Short Wave - 5552781-A DKC-F810I-1PS16
Hitachi Transceiver Module 16Gb FC SFP+ Short Wave - 5552781-A DKC-F810I-1PS16
Artikel-Nr.:
     532-50021580
Hersteller:
     Hitachi
Herst.-Nr.:
     5552781-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Transceiver Module
Formfaktor: SFP+ Pluggable Transceiver
Übertragungsmedium: Glasfaser
Schnittstellentyp (Bustyp): SFP+ (mini-GBIC)
Data Link Protocol: 16Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate: 16 Gbps
Optische Wellenlänge: 850 nm
max. Übertragungsabstand: 100 m
Anschlüsse
LC: 1
P/N
5552781-A, AFBR-57F5MZ-HT1, DKC-F810I-1PS16
Kompatibilität
Hitachi Virtual Storage Platform G200
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 5552781-A, AFBR-57F5MZ-HT1, DKC-F810I-1PS16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 52,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.