Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SAS-HDD 6TB 7,2k SAS 12G LFF DX S4 CA08226-E455 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SAS Festplatte 6TB 7,2k SAS 12G LFF ETERNUS S4 CA08226-E455 ST6000NM0095
Fujitsu SAS Festplatte 6TB 7,2k SAS 12G LFF ETERNUS S4 CA08226-E455 ST6000NM0095
Fujitsu SAS Festplatte 6TB 7,2k SAS 12G LFF ETERNUS S4 CA08226-E455 ST6000NM0095
Fujitsu SAS Festplatte 6TB 7,2k SAS 12G LFF ETERNUS S4 CA08226-E455 ST6000NM0095
Fujitsu SAS Festplatte 6TB 7,2k SAS 12G LFF ETERNUS S4 CA08226-E455 ST6000NM0095
Fujitsu SAS Festplatte 6TB 7,2k SAS 12G LFF ETERNUS S4 CA08226-E455 ST6000NM0095
Fujitsu SAS Festplatte 6TB 7,2k SAS 12G LFF ETERNUS S4 CA08226-E455 ST6000NM0095
Artikel-Nr.:
     532-50021558
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     CA08226-E455
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 6
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Cache (MB): 256
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: Fujitsu ETERNUS DX S4
Sektorgröße (physisch): 4160
Sektorgröße (logisch): 520
P/N
10602025808, CA05954-3764, CA08226-E455, ST6000NM0095
Kompatibilität
Eternus DX100 S3, Eternus DX100 S4, Eternus DX100 S4/200 S4, Eternus DX200 S3, Eternus DX200 S4, Eternus DX500 S3, Eternus DX500 S4, Eternus DX600 S3, Eternus DX600 S4, ETERNUS DX8900 S4
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.