Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SAS SSD 1,92TB SAS 12G RI SFF Storwize V5000 - 01EJ598 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SAS SSD 1,92TB SAS 12G RI SFF Storwize V5000 - 01EJ598
IBM SAS SSD 1,92TB SAS 12G RI SFF Storwize V5000 - 01EJ598
IBM SAS SSD 1,92TB SAS 12G RI SFF Storwize V5000 - 01EJ598
IBM SAS SSD 1,92TB SAS 12G RI SFF Storwize V5000 - 01EJ598
IBM SAS SSD 1,92TB SAS 12G RI SFF Storwize V5000 - 01EJ598
IBM SAS SSD 1,92TB SAS 12G RI SFF Storwize V5000 - 01EJ598
IBM SAS SSD 1,92TB SAS 12G RI SFF Storwize V5000 - 01EJ598
Artikel-Nr.:
     532-50021484
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     01EJ598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 1,92
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Geschwindigkeit Lesen: 1800 MBps
Geschwindigkeit Schreiben: 850 MBps
Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 270000
Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 25000
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: IBM Storwize V5000 Gen2
Read Intensive (RI): ja
P/N
01EJ598, 01EJ782, PX05SRB192
Kompatibilität
Storwize V3700, Storwize V5000, Storwize V5000 Gen2
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,57*
€ 394,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,04*
€ 389,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,79*
€ 380,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,48*
€ 376,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,16*
€ 346,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.