Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 2066 6-Core Xeon W-2133 3,6GHz 8,25MB - SR3LL REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 2066 6-Core Xeon W-2133 3,6GHz 8,25MB - SR3LL
Intel CPU Sockel 2066 6-Core Xeon W-2133 3,6GHz 8,25MB - SR3LL
Intel CPU Sockel 2066 6-Core Xeon W-2133 3,6GHz 8,25MB - SR3LL
Intel CPU Sockel 2066 6-Core Xeon W-2133 3,6GHz 8,25MB - SR3LL
Intel CPU Sockel 2066 6-Core Xeon W-2133 3,6GHz 8,25MB - SR3LL
Intel CPU Sockel 2066 6-Core Xeon W-2133 3,6GHz 8,25MB - SR3LL
Intel CPU Sockel 2066 6-Core Xeon W-2133 3,6GHz 8,25MB - SR3LL
Artikel-Nr.:
     532-50021482
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SR3LL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 6
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 3600
L2 Cache (kB): 6144
Sockeltyp: FCLGA2066
Stepping: U0
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Thermal Monitoring Technologies: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: W-2133
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
TDP in Watt: 140
PCIe 3.0 Lanes: 48
Max. Speicherkapazität in GB: 512
L3 Cache (MB): 8,25
Hinweis
Achtung: nicht Multiprozessorfähig
P/N
SR3LL
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 6 core, intel xeon, intel xeon sockel 2066, SR3LL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.