Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SATA-Festplatte 8TB 7,2k SATA 6G LFF - F4JXT ST8000NM012A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SATA-Festplatte 8TB 7,2k SATA 6G LFF - F4JXT ST8000NM012A
Dell SATA-Festplatte 8TB 7,2k SATA 6G LFF - F4JXT ST8000NM012A
Dell SATA-Festplatte 8TB 7,2k SATA 6G LFF - F4JXT ST8000NM012A
Dell SATA-Festplatte 8TB 7,2k SATA 6G LFF - F4JXT ST8000NM012A
Dell SATA-Festplatte 8TB 7,2k SATA 6G LFF - F4JXT ST8000NM012A
Dell SATA-Festplatte 8TB 7,2k SATA 6G LFF - F4JXT ST8000NM012A
Dell SATA-Festplatte 8TB 7,2k SATA 6G LFF - F4JXT ST8000NM012A
Artikel-Nr.:
     532-50021421
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     F4JXT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 8
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: Dell SAS 3,5" LFF PE R440 R740 T640
Besonderheit: 512e
P/N
0F4JXT, 0Y796F, F4JXT, ST8000NM012A, Y796F
Kompatibilität
PowerEdge R240, PowerEdge R340, PowerEdge R440, PowerEdge R540, PowerEdge R640, PowerEdge R740, PowerEdge R740xd, PowerEdge R740xd2, PowerEdge R7415, PowerEdge R7425, PowerEdge T140, PowerEdge T340, PowerEdge T440, PowerEdge T640
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Wiederaufbereitete IT Technik, wiederaufbereitete it technik dell, wiederaufbereitete it technik, 0F4JXT, 0Y796F, F4JXT, ST8000NM012A, Y796F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,40*
€ 190,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,95*
€ 184,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,52*
€ 180,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,42*
€ 163,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.