| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50021420 Herst.-Nr.: NCT9F EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 300
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 15000
- Interface: SAS 12G
- Anschluss: SAS (29 polig)
- Datenübertragungsrate: 1200 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- Rahmentyp: Dell SAS 3,5" LFF PE R440 R740 T640
- Besonderheit: 512n
- P/N
- 0KG1CH, 0NCT9F, KG1CH, NCT9F, ST300MP0026
- Kompatibilität
- PowerEdge R430, PowerEdge R530, PowerEdge R730, PowerEdge R730XD, PowerEdge T430, PowerEdge T440, PowerEdge T630, PowerEdge T640
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, sas festplatte 15k 300gb, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, 0KG1CH, 0NCT9F, KG1CH, NCT9F, ST300MP0026 |
| | |
| |