Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SAS-Festplatte 300GB 10k SAS 12G 2,5" 10602131400 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SAS Festplatte 300GB 10k SAS 12G 2,5" - 10602131400 S26361-F5872-L130
Fujitsu SAS Festplatte 300GB 10k SAS 12G 2,5" - 10602131400 S26361-F5872-L130
Fujitsu SAS Festplatte 300GB 10k SAS 12G 2,5" - 10602131400 S26361-F5872-L130
Fujitsu SAS Festplatte 300GB 10k SAS 12G 2,5" - 10602131400 S26361-F5872-L130
Fujitsu SAS Festplatte 300GB 10k SAS 12G 2,5" - 10602131400 S26361-F5872-L130
Fujitsu SAS Festplatte 300GB 10k SAS 12G 2,5" - 10602131400 S26361-F5872-L130
Fujitsu SAS Festplatte 300GB 10k SAS 12G 2,5" - 10602131400 S26361-F5872-L130
Artikel-Nr.:
     532-50021335
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5872-L130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 300
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Cache (MB): 128
Bauform: 2,5"
P/N
10602131400, 38064185, S26361-F5872-L130, SGT:ST300MM0048, ST300MM0048
Kompatibilität
Primergy RX2450 M1
Lieferumfang
ohne Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.