Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SATA-SSD 200GB SATA 6G LFF R730 - 3481G REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SATA-SSD 200GB SATA 6G LFF R730 - 3481G
Dell SATA-SSD 200GB SATA 6G LFF R730 - 3481G
Dell SATA-SSD 200GB SATA 6G LFF R730 - 3481G
Dell SATA-SSD 200GB SATA 6G LFF R730 - 3481G
Dell SATA-SSD 200GB SATA 6G LFF R730 - 3481G
Dell SATA-SSD 200GB SATA 6G LFF R730 - 3481G
Dell SATA-SSD 200GB SATA 6G LFF R730 - 3481G
Artikel-Nr.:
     532-50021317
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     3481G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 200
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Geschwindigkeit Lesen: 550 MBps
Geschwindigkeit Schreiben: 230 MBps
Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 84000
Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 12000
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: Dell SAS/SATA 3,5" LFF R730 R740
P/N
03481G, 3481G
Kompatibilität
PowerEdge R330, PowerEdge R630, PowerEdge R730, PowerEdge T430
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.