Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SAS Festplatte 300GB 10k SAS 6G 2,5" NHP - 869714-001 P02884-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SAS Festplatte 300GB 10k SAS 6G 2,5" NHP - 869714-001 P02884-001
HPE SAS Festplatte 300GB 10k SAS 6G 2,5" NHP - 869714-001 P02884-001
HPE SAS Festplatte 300GB 10k SAS 6G 2,5" NHP - 869714-001 P02884-001
HPE SAS Festplatte 300GB 10k SAS 6G 2,5" NHP - 869714-001 P02884-001
HPE SAS Festplatte 300GB 10k SAS 6G 2,5" NHP - 869714-001 P02884-001
HPE SAS Festplatte 300GB 10k SAS 6G 2,5" NHP - 869714-001 P02884-001
HPE SAS Festplatte 300GB 10k SAS 6G 2,5" NHP - 869714-001 P02884-001
Artikel-Nr.:
     532-50021247
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     869714-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 300
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Hot-Plug Rahmen: nein
Bauform: 2,5"
Besonderheit: Digitally Signed Firmware
P/N
869714-001, P02884-001, Q6M02A
Kompatibilität
HPE Superdome Flex
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.