Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco MR SAS 9266-8i 8-CH 1GB SAS 6G PCI-E LP - UCS-RAID-9266CV REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco MR SAS 9266-8i 8-CH 1GB SAS 6G PCI-E LP - UCS-RAID-9266CV
Cisco MR SAS 9266-8i 8-CH 1GB SAS 6G PCI-E LP - UCS-RAID-9266CV
Cisco MR SAS 9266-8i 8-CH 1GB SAS 6G PCI-E LP - UCS-RAID-9266CV
Cisco MR SAS 9266-8i 8-CH 1GB SAS 6G PCI-E LP - UCS-RAID-9266CV
Cisco MR SAS 9266-8i 8-CH 1GB SAS 6G PCI-E LP - UCS-RAID-9266CV
Cisco MR SAS 9266-8i 8-CH 1GB SAS 6G PCI-E LP - UCS-RAID-9266CV
Cisco MR SAS 9266-8i 8-CH 1GB SAS 6G PCI-E LP - UCS-RAID-9266CV
Artikel-Nr.:
     532-50020989
Hersteller:
     LSI
Herst.-Nr.:
     UCS-RAID-9266CV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS/SATA
Anzahl Kanäle: 8
Capacitor Pack: ja
Datenübertragungsrate in MByte/s: 600
Low Profile: ja
max. Anzahl Peripheriegeräte: 128
PCI-Variante: PCI-E x8
Puffergröße (MB): 1024
Batterieart: Capacitor
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
RAID Level 6: ja
RAID Level 60: ja
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8087) 4x int. - 36-polig: 2
P/N
L3-25413-21A, UCS-RAID-9266CV
Kompatibilität
UCS C220 M3, UCS C220 M4, UCS C240 M3, UCS C240 M4
Lieferumfang
inkl. BBU
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: lsi sas controller, sas controller, pcie sas controller, L3-25413-21A, UCS-RAID-9266CV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.