Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF - 826550-001 826074-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF - 826550-001 826074-B21
HP SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF - 826550-001 826074-B21
HP SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF - 826550-001 826074-B21
HP SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF - 826550-001 826074-B21
HP SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF - 826550-001 826074-B21
HP SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF - 826550-001 826074-B21
HP SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF - 826550-001 826074-B21
Artikel-Nr.:
     532-50020973
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     826550-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 4
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: HP SAS/SATA 3,5" LFF
Sektor Format: 512n
Sektorgröße (physisch): 512
Sektorgröße (logisch): 512
P/N
818369-008, 826074-B21, 826550-001, 846523-004, MB4000JVYZQ, ST4000NM0025
Kompatibilität
HP D6020 Enclosure
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, interne festplatte 3,5 zoll 4tb, scsi festplatte, scsi festplatte hot swap, 818369-008, 826074-B21, 826550-001, 846523-004, MB4000JVYZQ, ST4000NM0025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,72*
€ 143,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,24*
€ 125,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.