Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G 3,5" CA05954-3437 ST4000NM0023 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G 3,5" CA05954-3437 ST4000NM0023
Fujitsu SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G 3,5" CA05954-3437 ST4000NM0023
Fujitsu SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G 3,5" CA05954-3437 ST4000NM0023
Fujitsu SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G 3,5" CA05954-3437 ST4000NM0023
Fujitsu SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G 3,5" CA05954-3437 ST4000NM0023
Fujitsu SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G 3,5" CA05954-3437 ST4000NM0023
Fujitsu SAS-Festplatte 4TB 7,2k SAS 6G 3,5" CA05954-3437 ST4000NM0023
Artikel-Nr.:
     532-50020629
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     CA05954-3437
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 4
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Cache (MB): 128
Bauform: 3,5"
P/N
10601861794, CA05954-3437, ST4000NM0023
Kompatibilität
ETERNUS DX100 S3, ETERNUS DX200 S3, ETERNUS DX60 S3, ETERNUS DX80 S2, ETERNUS DX8X00 S2, ETERNUS DX8X00 S3, ETERNUS DX90 S2
Lieferumfang
ohne Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,08*
€ 91,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.