Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NetApp Raid Controller FAS 2520 QSFP 6Gbps 4x SFP+ 10GbE/16Gbps - REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NetApp Raid Controller FAS 2520 QSFP 6Gbps 4x SFP+ 10GbE/16Gbps - 111-01317
NetApp Raid Controller FAS 2520 QSFP 6Gbps 4x SFP+ 10GbE/16Gbps - 111-01317
NetApp Raid Controller FAS 2520 QSFP 6Gbps 4x SFP+ 10GbE/16Gbps - 111-01317
NetApp Raid Controller FAS 2520 QSFP 6Gbps 4x SFP+ 10GbE/16Gbps - 111-01317
NetApp Raid Controller FAS 2520 QSFP 6Gbps 4x SFP+ 10GbE/16Gbps - 111-01317
NetApp Raid Controller FAS 2520 QSFP 6Gbps 4x SFP+ 10GbE/16Gbps - 111-01317
NetApp Raid Controller FAS 2520 QSFP 6Gbps 4x SFP+ 10GbE/16Gbps - 111-01317
Artikel-Nr.:
     532-50020292
Hersteller:
     NetApp
Herst.-Nr.:
     111-01317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
raid controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Battery Modul: ja
Controller Cache Speicher (GB): 18
Controller Flash Speicher (GB): 2
Datenübertragungsrate (Ethernet): 10 Gbps, 1 Gbps, 100 Mbps
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 4: ja
RAID DP: ja
Anschlüsse
Erweiterung - FC - SFP+: 4
Erweiterung - SAS - QSFP: 2
Netzwerk - Ethernet - RJ-45: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 2
P/N
107-00124, 107-00165, 111-01317, X90-3402-R6
Kompatibilität
NetApp FAS 2520
Lieferumfang
inkl. Batterie, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 107-00124, 107-00165, 111-01317, X90-3402-R6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 153,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,67*
€ 182,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,56*
€ 180,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,08*
€ 169,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,15*
€ 166,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,37*
€ 153,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.