Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SAS Festplatte 900GB 10k SAS 6G SFF - CA07670-E776 ST900MM0006 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SAS Festplatte 900GB 10k SAS 6G SFF - CA07670-E776 ST900MM0006
Fujitsu SAS Festplatte 900GB 10k SAS 6G SFF - CA07670-E776 ST900MM0006
Fujitsu SAS Festplatte 900GB 10k SAS 6G SFF - CA07670-E776 ST900MM0006
Fujitsu SAS Festplatte 900GB 10k SAS 6G SFF - CA07670-E776 ST900MM0006
Fujitsu SAS Festplatte 900GB 10k SAS 6G SFF - CA07670-E776 ST900MM0006
Fujitsu SAS Festplatte 900GB 10k SAS 6G SFF - CA07670-E776 ST900MM0006
Fujitsu SAS Festplatte 900GB 10k SAS 6G SFF - CA07670-E776 ST900MM0006
Artikel-Nr.:
     532-50020282
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     10601861799
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 900
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 6G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: Fujitsu ETERNUS DX100/200 S3
P/N
10601861799, CA05954-2637, CA07670-E776, ST900MM0006
Kompatibilität
ETERNUS DX100 S3, ETERNUS DX200 S3, ETERNUS DX60 S3
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.