Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMC SAS-SSD PM1633a 1,92TB SAS 12G SFF Unity 550F - 005052522 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMC SAS-SSD PM1633a 1,92TB SAS 12G SFF Unity 550F - 005052522
EMC SAS-SSD PM1633a 1,92TB SAS 12G SFF Unity 550F - 005052522
EMC SAS-SSD PM1633a 1,92TB SAS 12G SFF Unity 550F - 005052522
EMC SAS-SSD PM1633a 1,92TB SAS 12G SFF Unity 550F - 005052522
EMC SAS-SSD PM1633a 1,92TB SAS 12G SFF Unity 550F - 005052522
EMC SAS-SSD PM1633a 1,92TB SAS 12G SFF Unity 550F - 005052522
Artikel-Nr.:
     532-50020245
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     005052522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 1,92
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Geschwindigkeit Lesen: 1250 MBps
Geschwindigkeit Schreiben: 1100 Mbps
Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 200000
Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 35000
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
P/N
005052522, 118000518
Kompatibilität
Unity 550F
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,45*
€ 469,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,51*
€ 458,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,76*
€ 451,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,79*
€ 415,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.