Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Check Point Transceiver Module 10GBASE-SR 10GbE SFP+ - NIY4444FRU REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Check Point Transceiver Module 10GBASE-SR 10GbE SFP+ - NIY4444FRU
Check Point Transceiver Module 10GBASE-SR 10GbE SFP+ - NIY4444FRU
Check Point Transceiver Module 10GBASE-SR 10GbE SFP+ - NIY4444FRU
Check Point Transceiver Module 10GBASE-SR 10GbE SFP+ - NIY4444FRU
Check Point Transceiver Module 10GBASE-SR 10GbE SFP+ - NIY4444FRU
Check Point Transceiver Module 10GBASE-SR 10GbE SFP+ - NIY4444FRU
Check Point Transceiver Module 10GBASE-SR 10GbE SFP+ - NIY4444FRU
Artikel-Nr.:
     532-50020241
Hersteller:
     Check Point
Herst.-Nr.:
     NIY4444FRU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Transceiver Module
Formfaktor: SFP+ Pluggable Transceiver
Übertragungsmedium: Glasfaser
Schnittstellentyp (Bustyp): SFP+ (mini-GBIC)
Data Link Protocol: 10GBASE-SR
Datenübertragungsrate: 10 Gbps
Optische Wellenlänge: 850 nm
max. Übertragungsabstand: 500 m
Anschlüsse
LC: 1
P/N
NIY4444FRU
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: NIY4444FRU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.