Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 1150 2-Core Core i3-4130 3,4GHz 3M 5GT/s - SR1NP REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 1150 2-Core Core i3-4130 3,4GHz 3M 5GT/s - SR1NP
Intel CPU Sockel 1150 2-Core Core i3-4130 3,4GHz 3M 5GT/s - SR1NP
Intel CPU Sockel 1150 2-Core Core i3-4130 3,4GHz 3M 5GT/s - SR1NP
Intel CPU Sockel 1150 2-Core Core i3-4130 3,4GHz 3M 5GT/s - SR1NP
Intel CPU Sockel 1150 2-Core Core i3-4130 3,4GHz 3M 5GT/s - SR1NP
Intel CPU Sockel 1150 2-Core Core i3-4130 3,4GHz 3M 5GT/s - SR1NP
Artikel-Nr.:
     532-50019998
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SR1NP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i3
Intel Core i3
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Core i3
Anzahl Kerne: 2
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 3400
L2 Cache (kB): 512
L3 Cache (kB): 3072
DMI (Direct Media Interface): 5 GT/s
Sockeltyp: FCLGA1150
Stepping: C0
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: nein
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Thermal Monitoring Technologies: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: 4130
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
TDP in Watt: 54
integrierte Grafikeinheit: ja
Max. Speicherkapazität in GB: 32
Hinweis
Achtung: nicht Multiprozessorfähig
P/N
SR1NP
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: core i3-4130, core i3, lga1150 core i3, SR1NP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.