Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE RAID Controller Smart Array E208i-a SR Gen10 SAS 12G PCI-E 804326-B21 NEU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE RAID Controller Smart Array E208i-a SR Gen10 SAS 12G PCI-E 804326-B21 NEU
HPE RAID Controller Smart Array E208i-a SR Gen10 SAS 12G PCI-E 804326-B21 NEU
HPE RAID Controller Smart Array E208i-a SR Gen10 SAS 12G PCI-E 804326-B21 NEU
HPE RAID Controller Smart Array E208i-a SR Gen10 SAS 12G PCI-E 804326-B21 NEU
HPE RAID Controller Smart Array E208i-a SR Gen10 SAS 12G PCI-E 804326-B21 NEU
HPE RAID Controller Smart Array E208i-a SR Gen10 SAS 12G PCI-E 804326-B21 NEU
Artikel-Nr.:
     532-50019951
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     804326-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS 12G/SATA 6G
Formfaktor: Plug-in-Modul
Anzahl Kanäle: 8
Battery Modul: nein
Datenübertragungsrate (SAS): 12 Gbps
Datenübertragungsrate (SATA): 6 Gbps
Datenübertragungsrate in MByte/s: 1200
max. Anzahl Peripheriegeräte: 8
PCI-Variante: PCI-E 3.0 x8
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8087) 4x int. - 36-polig: 2
P/N
804326-B21, 836259-002
Kompatibilität
HPE ProLiant DL360 Gen10, HPE ProLiant DL380 Gen10, HPE ProLiant DL385 Gen10, HPE ProLiant ML350 Gen10, HPE ProLiant XL450 Gen10
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
NEUWARE - vom Fachhändler - 2 Jahre Gewährleistung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,93*
€ 393,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,76*
€ 391,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,08*
€ 382,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,07*
€ 371,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,18*
€ 346,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.