| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50019782 Herst.-Nr.: 00AJ141 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in TB: 1
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
- Interface: SATA 6G
- Anschluss: SATA (7 polig)
- Datenübertragungsrate: 600 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- Rahmentyp: IBM SAS 2,5" SFF - System x M5 M6
- P/N
- 00AJ141, 00AJ142
- Kompatibilität
- Flex System x280 X6, Flex System x480 X6, Flex System x880 X6, NeXtScale nx360 M5, Storage DX8200, System x3250 M6, System x3550 M5, System x3650 M5, System x3850 x6
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |