Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SATA SSD 960GB SATA 6G SFF DS MU 872520-001 872348-B21 MK000960GWCFA REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SATA SSD 960GB SATA 6G SFF DS MU 872520-001 872348-B21 MK000960GWCFA
HPE SATA SSD 960GB SATA 6G SFF DS MU 872520-001 872348-B21 MK000960GWCFA
HPE SATA SSD 960GB SATA 6G SFF DS MU 872520-001 872348-B21 MK000960GWCFA
HPE SATA SSD 960GB SATA 6G SFF DS MU 872520-001 872348-B21 MK000960GWCFA
HPE SATA SSD 960GB SATA 6G SFF DS MU 872520-001 872348-B21 MK000960GWCFA
HPE SATA SSD 960GB SATA 6G SFF DS MU 872520-001 872348-B21 MK000960GWCFA
Artikel-Nr.:
     532-50019772
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     872520-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 960
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Geschwindigkeit Lesen: 510 MBps
Geschwindigkeit Schreiben: 475 MBps
Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 69000
Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 26500
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: HP SAS/SATA 2,5" SFF G8/G9/G10
Mixed Use (MU): ja
Besonderheit: Digitally Signed Firmware
P/N
866614-003, 872348-B21, 872520-001, MK000960GWCFA
Kompatibilität
Apollo 6500, HPE ProLiant BL460c Gen9 Server Blade, HPE ProLiant BL660c Gen9 Server Blade, HPE ProLiant DL120 Gen9, HPE ProLiant DL160 Gen9, HPE ProLiant DL180 Gen9, HPE ProLiant DL20 Gen9, HPE ProLiant DL560 Gen9, HPE ProLiant DL580 Gen9, HPE ProLiant ML110 Gen9, HPE ProLiant ML150 Gen9, HPE ProLiant ML350 Gen9, HPE ProLiant XL170r Gen9 Server, HPE ProLiant XL190r Gen9 Server, HPE Synergy 480 Gen10 Compute Module, HPE Synergy 660 Gen10 Compute Module, HPE Synergy 680 Gen9 Compute Module, StoreEasy 1000 Storage
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,86*
€ 254,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,03*
€ 247,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,78*
€ 241,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,53*
€ 237,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,69*
€ 215,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.