Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oracle NVMe-SSD PM1725 3,2 TB eMLC Flash SFF - 7317908 7314250 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oracle NVMe-SSD PM1725 3,2 TB eMLC Flash SFF - 7317908 7314250
Oracle NVMe-SSD PM1725 3,2 TB eMLC Flash SFF - 7317908 7314250
Oracle NVMe-SSD PM1725 3,2 TB eMLC Flash SFF - 7317908 7314250
Oracle NVMe-SSD PM1725 3,2 TB eMLC Flash SFF - 7317908 7314250
Oracle NVMe-SSD PM1725 3,2 TB eMLC Flash SFF - 7317908 7314250
Oracle NVMe-SSD PM1725 3,2 TB eMLC Flash SFF - 7317908 7314250
Artikel-Nr.:
     532-50019684
Hersteller:
     Oracle
Herst.-Nr.:
     7317908
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
Oracle
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 3,2
Interface: PCIe NVMe 3.0 x4
Anschluss: U.2 (SFF-8639)
Geschwindigkeit Lesen: 5500 MBps
Geschwindigkeit Schreiben: 1800 MBps
Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 750000
Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 120000
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: SUN Marlin 2,5"
P/N
541-2123, 7314250, 7317908
Kompatibilität
Data Appliance X6-2M
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > Pci-E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,70*
€ 587,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,62*
€ 582,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,40*
€ 570,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,68*
€ 554,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,71*
€ 519,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.