Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Smart Array P408i-a SR 8-CH 2GB SAS 12G REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Controller Smart Array P408i-a SR Gen10 2GB SAS 12G 836260-001 804331-B21
HPE Controller Smart Array P408i-a SR Gen10 2GB SAS 12G 836260-001 804331-B21
HPE Controller Smart Array P408i-a SR Gen10 2GB SAS 12G 836260-001 804331-B21
HPE Controller Smart Array P408i-a SR Gen10 2GB SAS 12G 836260-001 804331-B21
HPE Controller Smart Array P408i-a SR Gen10 2GB SAS 12G 836260-001 804331-B21
HPE Controller Smart Array P408i-a SR Gen10 2GB SAS 12G 836260-001 804331-B21
HPE Controller Smart Array P408i-a SR Gen10 2GB SAS 12G 836260-001 804331-B21
Artikel-Nr.:
     532-50019660
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     836260-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS 12G/SATA 6G
Formfaktor: Plug-in-Modul
Anzahl Kanäle: 8
Battery Modul: nein
Controller Flash Speicher (GB): 2
Datenübertragungsrate in MByte/s: 1200
max. Anzahl Peripheriegeräte: 8
PCI-Variante: PCI-E 3.0 x8
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
RAID Level 6: ja
RAID Level 60: ja
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8087) 4x int. - 36-polig: 2
P/N
804331-B21, 804334-001, 836260-001
Kompatibilität
HPE Apollo 4200 Gen10 Plus System, HPE Apollo 4510 Gen10 System, HPE Apollo 6500 Gen10 Plus System, HPE Apollo 6500 Gen10 System, HPE ProLiant DL180 Gen10 Server, HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus server, HPE ProLiant DL360 Gen10 Carrier Grade Server, HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus - Carrier Grade Supplement, HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus server, HPE ProLiant DL360 Gen10 Server, HPE ProLiant DL380 Gen10 Carrier Grade Supplement, HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus - Carrier Grade Supplement, HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus Server, HPE ProLiant DL380 Gen10 Server, HPE ProLiant DL385 Gen10 Carrier Grade Supplement, HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus - Carrier Grade Supplement, HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus Server, HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 - Carrier Grade Supplement, HPE ProLiant DL385 Gen10 Plus v2 server, HPE ProLiant DL385 Gen10 Server, HPE ProLiant ML350 Gen10 Server, HPE Solutions for Qumulo
Lieferumfang
ohne Batterie-Backup-Modul
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,84*
€ 394,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,43*
€ 393,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,28*
€ 383,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,50*
€ 375,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,34*
€ 345,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.