Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SAS Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF - A3C40191269 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SAS Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF - A3C40191269
Fujitsu SAS Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF - A3C40191269
Fujitsu SAS Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF - A3C40191269
Fujitsu SAS Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF - A3C40191269
Fujitsu SAS Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF - A3C40191269
Fujitsu SAS Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G SFF - A3C40191269
Artikel-Nr.:
     532-50019574
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     A3C40191269
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 1,2
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Cache (MB): 128
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Besonderheit: 512n
P/N
A3C40179841, A3C40191269, S26361-F5550-L112
Kompatibilität
Primergy BX2560 M2 Server Blade, Primergy CX400 M4, Primergy RX1330 M2, Primergy RX1330 M3, Primergy RX1330 M4, Primergy RX2520 M5, Primergy RX2530 M1, Primergy RX2530 M2, Primergy TX1320 M4, Primergy TX1330 M2, Primergy TX2550 M4
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,00*
€ 176,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,95*
€ 171,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.