Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS HDD 4TB 7,2k SAS 12G LFF StoreServ 8000 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF 3PAR 871864-001 K2P87B SMBP4000S5xeN7.2
HP SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF 3PAR 871864-001 K2P87B SMBP4000S5xeN7.2
HP SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF 3PAR 871864-001 K2P87B SMBP4000S5xeN7.2
HP SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF 3PAR 871864-001 K2P87B SMBP4000S5xeN7.2
HP SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF 3PAR 871864-001 K2P87B SMBP4000S5xeN7.2
HP SAS Festplatte 4TB 7,2k SAS 12G LFF 3PAR 871864-001 K2P87B SMBP4000S5xeN7.2
Artikel-Nr.:
     532-50019404
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     867803-002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 4
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Sektor Format: 520
P/N
867803-002, 871864-001, 874243-001, K2P87B, SMBP4000S5xeN7.2
Kompatibilität
HP 3PAR StoreServ 8000 LFF Enclosure
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,93*
€ 151,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,34*
€ 145,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.