Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SATA SSD 480GB SATA 6G SFF DS RI 869577-001 869378-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE SATA SSD 480GB SATA 6G SFF DS RI 869577-001 869378-B21
HPE SATA SSD 480GB SATA 6G SFF DS RI 869577-001 869378-B21
HPE SATA SSD 480GB SATA 6G SFF DS RI 869577-001 869378-B21
HPE SATA SSD 480GB SATA 6G SFF DS RI 869577-001 869378-B21
HPE SATA SSD 480GB SATA 6G SFF DS RI 869577-001 869378-B21
HPE SATA SSD 480GB SATA 6G SFF DS RI 869577-001 869378-B21
Artikel-Nr.:
     532-50019358
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     869577-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 480
Interface: SATA 6G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 6 Gbps
Geschwindigkeit Lesen: 450 MBps
Geschwindigkeit Schreiben: 380 MBps
Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 65500
Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 16000
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: HP SAS/SATA 2,5" SFF G8/G9/G10
Besonderheit: Digitally Signed Firmware, Read Intensive
P/N
869378-B21, 869577-001
Kompatibilität
HPE Apollo r2600 Gen9, HPE DL160 Gen10, HPE DL180 Gen10, HPE DL360 Gen10, HPE DL380 Gen10, HPE ProLiant BL460c Gen10
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SATA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.