Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 2011 12-Core Xeon E7-4830 v3 2,1GHz 30M 8 GT/s - SR222 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 2011 12-Core Xeon E7-4830 v3 2,1GHz 30M 8 GT/s - SR222
Intel CPU Sockel 2011 12-Core Xeon E7-4830 v3 2,1GHz 30M 8 GT/s - SR222
Intel CPU Sockel 2011 12-Core Xeon E7-4830 v3 2,1GHz 30M 8 GT/s - SR222
Intel CPU Sockel 2011 12-Core Xeon E7-4830 v3 2,1GHz 30M 8 GT/s - SR222
Intel CPU Sockel 2011 12-Core Xeon E7-4830 v3 2,1GHz 30M 8 GT/s - SR222
Intel CPU Sockel 2011 12-Core Xeon E7-4830 v3 2,1GHz 30M 8 GT/s - SR222
Artikel-Nr.:
     532-50019354
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SR222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 12
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2100
Intel QPI Speed: 8 GT/s
Anzahl QPI Links: 3
Sockeltyp: FCLGA2011
Stepping: E0
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Thermal Monitoring Technologies: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: E7-4830 v3
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
TDP in Watt: 115
PCIe 3.0 Lanes: 32
Max. Speicherkapazität in GB: 1536
L3 Cache (MB): 30
Hinweis
Achtung: Multiprozessorfähig
P/N
SR222
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.