Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD NVME SSD Ultrastar DC SN200 7,68TB U.3 PCIe 3.0 x4 2,5" - 0TS1357 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WD NVME SSD Ultrastar DC SN200 7,68TB U.3 PCIe 3.0 x4 2,5" - 0TS1357
WD NVME SSD Ultrastar DC SN200 7,68TB U.3 PCIe 3.0 x4 2,5" - 0TS1357
WD NVME SSD Ultrastar DC SN200 7,68TB U.3 PCIe 3.0 x4 2,5" - 0TS1357
WD NVME SSD Ultrastar DC SN200 7,68TB U.3 PCIe 3.0 x4 2,5" - 0TS1357
WD NVME SSD Ultrastar DC SN200 7,68TB U.3 PCIe 3.0 x4 2,5" - 0TS1357
WD NVME SSD Ultrastar DC SN200 7,68TB U.3 PCIe 3.0 x4 2,5" - 0TS1357
Artikel-Nr.:
     532-50019350
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0TS1357
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SSD
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 7,68
Interface: PCIe NVMe 3.0 x4
Anschluss: U.3 (SFF-8639)
Geschwindigkeit Lesen: 3350 Mbps
Geschwindigkeit Schreiben: 2100 MBps
Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 835000
Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 75000
Bauform: 2,5"
P/N
0TS1357, HUSMR7676BDP3Y1, SN200
Lieferumfang
ohne Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > Pci-E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,98*
€ 541,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,40*
€ 538,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,80*
€ 523,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,62*
€ 514,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,14*
€ 476,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.