Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SAS-Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G LFF - 3K30N REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SAS-Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G LFF - 3K30N
Dell SAS-Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G LFF - 3K30N
Dell SAS-Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G LFF - 3K30N
Dell SAS-Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G LFF - 3K30N
Dell SAS-Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G LFF - 3K30N
Dell SAS-Festplatte 1,2TB 10k SAS 12G LFF - 3K30N
Artikel-Nr.:
     532-50019159
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     03K30N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 1200
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 10000
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 1200 MBps
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 3,5"
Rahmentyp: Dell SAS 3,5" LFF PE R430 R530 T430
P/N
03K30N, 3K30N
Kompatibilität
PowerEdge R330, PowerEdge R430, PowerEdge R530, PowerEdge R630, PowerEdge R730, PowerEdge R730xd, PowerEdge R930, PowerEdge T330, PowerEdge T430, PowerEdge T530, PowerEdge T630
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.