Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SAS SSD 800GB SAS 12G SFF PS6210 - 0V1R9K REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell SAS SSD 800GB SAS 12G SFF PS6210 - 0V1R9K
Dell SAS SSD 800GB SAS 12G SFF PS6210 - 0V1R9K
Dell SAS SSD 800GB SAS 12G SFF PS6210 - 0V1R9K
Dell SAS SSD 800GB SAS 12G SFF PS6210 - 0V1R9K
Dell SAS SSD 800GB SAS 12G SFF PS6210 - 0V1R9K
Dell SAS SSD 800GB SAS 12G SFF PS6210 - 0V1R9K
Artikel-Nr.:
     532-50019136
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0V1R9K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 800
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Geschwindigkeit Lesen: 1,1 GBps
Geschwindigkeit Schreiben: 765 Mbps
Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 130000
Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 10000
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: Dell EqualLogic
Sektor Format: 512
P/N
0V1R9K, V1R9K
Kompatibilität
Dell EqualLogic PS6110, Dell EqualLogic PS6210
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,33*
€ 218,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,73*
€ 191,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.