Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 2011-3 8-Core Xeon E5-2609 v4 1,7GHz 20M 6.4GT/s - SR2P1 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 2011-3 8-Core Xeon E5-2609 v4 1,7GHz 20M 6.4GT/s - SR2P1
Intel CPU Sockel 2011-3 8-Core Xeon E5-2609 v4 1,7GHz 20M 6.4GT/s - SR2P1
Intel CPU Sockel 2011-3 8-Core Xeon E5-2609 v4 1,7GHz 20M 6.4GT/s - SR2P1
Intel CPU Sockel 2011-3 8-Core Xeon E5-2609 v4 1,7GHz 20M 6.4GT/s - SR2P1
Intel CPU Sockel 2011-3 8-Core Xeon E5-2609 v4 1,7GHz 20M 6.4GT/s - SR2P1
Intel CPU Sockel 2011-3 8-Core Xeon E5-2609 v4 1,7GHz 20M 6.4GT/s - SR2P1
Artikel-Nr.:
     532-50018931
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SR2P1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 8
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 1700
L2 Cache (kB): 2048
L3 Cache (kB): 20480
Intel QPI Speed: 6.4 GT/s
Anzahl QPI Links: 2
Sockeltyp: FCLGA2011-3
Stepping: R0
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: nein
Intel Hyper-Threading Technology: nein
Thermal Monitoring Technologies: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: E5-2609 v4
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
TDP in Watt: 85
PCIe 3.0 Lanes: 40
Max. Speicherkapazität in GB: 1536
Hinweis
Achtung: Multiprozessorfähig
P/N
SR2P1
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: lga2011-v3 xeon, intel xeon, SR2P1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.