Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SAS-SSD 480GB SAS 12G WI SFF - S26361-F5613-L480 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SAS SSD 480GB SAS 12G MU SFF A3C40196131 S26361-F5614-L480 PX04SVB048
Fujitsu SAS SSD 480GB SAS 12G MU SFF A3C40196131 S26361-F5614-L480 PX04SVB048
Fujitsu SAS SSD 480GB SAS 12G MU SFF A3C40196131 S26361-F5614-L480 PX04SVB048
Fujitsu SAS SSD 480GB SAS 12G MU SFF A3C40196131 S26361-F5614-L480 PX04SVB048
Fujitsu SAS SSD 480GB SAS 12G MU SFF A3C40196131 S26361-F5614-L480 PX04SVB048
Fujitsu SAS SSD 480GB SAS 12G MU SFF A3C40196131 S26361-F5614-L480 PX04SVB048
Fujitsu SAS SSD 480GB SAS 12G MU SFF A3C40196131 S26361-F5614-L480 PX04SVB048
Artikel-Nr.:
     532-50018859
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     10602043219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 480
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (MultiLink)
Datenübertragungsrate: 12 Gbps
Geschwindigkeit Lesen: 1900 MBps
Geschwindigkeit Schreiben: 850 MBps
Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 270000
Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 60000
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
P/N
10602043219, 38048542, A3C40196131, S26361-F5614-E480, S26361-F5614-L480
Kompatibilität
FUJITSU PRIMERGY BX2560 M2, FUJITSU PRIMERGY CX2550 M2, FUJITSU PRIMERGY CX2570 M2, FUJITSU PRIMERGY RX2530 M2, FUJITSU PRIMERGY RX2540 M2, FUJITSU PRIMERGY RX2560 M2, FUJITSU PRIMERGY RX4770 M3, FUJITSU PRIMERGY RX4770 M4, FUJITSU PRIMERGY TX2550 M4, FUJITSU SU300B-AU47M3
Lieferumfang
inkl. Rahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,92*
€ 292,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,38*
€ 289,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,39*
€ 278,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,19*
€ 275,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,11*
€ 250,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.