Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Heatsink CPU 1 135W Flex System x240 M5 - 00KJ001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Heatsink CPU 1 135W Flex System x240 M5 - 00KJ001
IBM Heatsink CPU 1 135W Flex System x240 M5 - 00KJ001
Artikel-Nr.:
     532-50018634
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00KJ001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Technische Spezifikationen
Hot-Plug: nein
Max TDP (Thermal Design Power): 135 Watt
Passiv: ja
Typ: Prozessorkühler
Hinweis
Hinweis: Position CPU 1
P/N
00KJ001
Kompatibilität
Flex System X240 M5
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 00KJ001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,69*
€ 132,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,42*
€ 131,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.