Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS-Festplatte 1TB 7,2k SAS 3,5" DP - 461289-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS-Festplatte 1TB 7,2k SAS 3,5" DP - 461289-001
HP SAS-Festplatte 1TB 7,2k SAS 3,5" DP - 461289-001
HP SAS-Festplatte 1TB 7,2k SAS 3,5" DP - 461289-001
Artikel-Nr.:
     532-50018578
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     461289-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 1000
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 3 Gbps
Cache (MB): 16
Hot-Plug Rahmen: ja
Einbaurahmen: nein
Bauform: 3,5"
P/N
461289-001, 649327-001
Kompatibilität
DL160 G6, DL180 G5, DL180 G6, DL320 G6, DL380 G6, HP X9700 164TB Capacity Block, ML350 G6, Modular Disk System (MDS600), StorageWorks P4300 G2, StorageWorks P4500 G2
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.