Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Heatsink Primergy CX2550 M1 CPU 1 - V26898-B988-V4 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Heatsink Primergy CX2550 M1 CPU 1 - V26898-B988-V4
Fujitsu Heatsink Primergy CX2550 M1 CPU 1 - V26898-B988-V4
Artikel-Nr.:
     532-50018512
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     38046712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Primergy
fujitsu primergy
primergy
Technische Spezifikationen
Passiv: ja
Typ: Prozessorkühler
Hinweis
Hinweis: Position CPU 2
P/N
38046712, V26898-B988-V4
Kompatibilität
PRIMERGY CX2550 M1
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 38046712, V26898-B988-V4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.