Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital SAS-Festplatte DC HC520 12TB 7,2k SAS 12G 3,5"REF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WD SAS-Festplatte DC HC520 12TB 7,2k SAS 12G 3,5" - 0F29530 HUH721212AL5200 REF
WD SAS-Festplatte DC HC520 12TB 7,2k SAS 12G 3,5" - 0F29530 HUH721212AL5200 REF
Artikel-Nr.:
     532-50018496
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0F29530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in TB: 12
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
Interface: SAS 12G
Anschluss: SATA (7 polig)
Datenübertragungsrate: 1200 MBps
Cache (MB): 256
Bauform: 3,5"
Besonderheit: 512e, ISE
P/N
0F29530, HUH721212AL5200
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
refurbished durch Hersteller - 2 Jahre Gewährleistung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,33*
€ 297,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,65*
€ 297,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,51*
€ 288,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,86*
€ 285,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,47*
€ 259,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.