Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 2011 10-Core Xeon E7-8891 v4 2,8GHz 60M 9.6 GT/s - SR2SQ REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 2011 10-Core Xeon E7-8891 v4 2,8GHz 60M 9.6 GT/s - SR2SQ
Intel CPU Sockel 2011 10-Core Xeon E7-8891 v4 2,8GHz 60M 9.6 GT/s - SR2SQ
Intel CPU Sockel 2011 10-Core Xeon E7-8891 v4 2,8GHz 60M 9.6 GT/s - SR2SQ
Intel CPU Sockel 2011 10-Core Xeon E7-8891 v4 2,8GHz 60M 9.6 GT/s - SR2SQ
Intel CPU Sockel 2011 10-Core Xeon E7-8891 v4 2,8GHz 60M 9.6 GT/s - SR2SQ
Intel CPU Sockel 2011 10-Core Xeon E7-8891 v4 2,8GHz 60M 9.6 GT/s - SR2SQ
Artikel-Nr.:
     532-50018352
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SR2SQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 10
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2800
L2 Cache (kB): 2560
L3 Cache (kB): 61440
Intel QPI Speed: 9.6 GT/s
Anzahl QPI Links: 3
Sockeltyp: FCLGA2011
Stepping: B0
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Thermal Monitoring Technologies: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: E7-8891 v4
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
TDP in Watt: 165
PCIe 3.0 Lanes: 32
Max. Speicherkapazität in GB: 3072
Hinweis
Achtung: Multiprozessorfähig
P/N
SR2SQ
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.