Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell PERC H710P Mini Mono 8-CH 1GB SAS 6G PCI-E w/o Battery - TY8F9 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell PERC H710P Mini Mono 8-CH 1GB SAS 6G PCI-E w/o Battery - TY8F9
Dell PERC H710P Mini Mono 8-CH 1GB SAS 6G PCI-E w/o Battery - TY8F9
Dell PERC H710P Mini Mono 8-CH 1GB SAS 6G PCI-E w/o Battery - TY8F9
Artikel-Nr.:
     532-50018275
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     0TY8F9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS 6G
Formfaktor: Plug-in-Modul
Anzahl Kanäle: 8
Battery Modul: nein
Datenübertragungsrate in MByte/s: 600
max. Anzahl Peripheriegeräte: 32
PCI-Variante: PCI-E x8
Puffergröße (MB): 1024
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 10: ja
RAID Level 5: ja
RAID Level 50: ja
RAID Level 6: ja
RAID Level 60: ja
P/N
0TY8F9, TY8F9
Kompatibilität
PowerEdge R520, PowerEdge R620, PowerEdge R720, PowerEdge R720XD
Lieferumfang
ohne Batterie
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: dell sas controller, sas controller, pcie sas controller, 0TY8F9, TY8F9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.