Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 2011-3 10-Core Xeon E5-2630 v4 2,2GHz 25M 8 GT/s - SR2R7 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 2011-3 10-Core Xeon E5-2630 v4 2,2GHz 25M 8 GT/s - SR2R7
Intel CPU Sockel 2011-3 10-Core Xeon E5-2630 v4 2,2GHz 25M 8 GT/s - SR2R7
Intel CPU Sockel 2011-3 10-Core Xeon E5-2630 v4 2,2GHz 25M 8 GT/s - SR2R7
Intel CPU Sockel 2011-3 10-Core Xeon E5-2630 v4 2,2GHz 25M 8 GT/s - SR2R7
Intel CPU Sockel 2011-3 10-Core Xeon E5-2630 v4 2,2GHz 25M 8 GT/s - SR2R7
Intel CPU Sockel 2011-3 10-Core Xeon E5-2630 v4 2,2GHz 25M 8 GT/s - SR2R7
Artikel-Nr.:
     532-50017597
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SR2R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 10
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2200
L2 Cache (kB): 2560
L3 Cache (kB): 25600
Intel Smart Cache (kB): 25600
Intel QPI Speed: 8 GT/s
Anzahl QPI Links: 2
Sockeltyp: FCLGA2011-3
Stepping: R2
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Thermal Monitoring Technologies: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: E5-2630 v4
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
TDP in Watt: 85
integrierte Grafikeinheit: nein
PCIe 3.0 Lanes: 40
Max. Speicherkapazität in GB: 1536
P/N
SR2R7
Kompatibilität
PowerEdge R630
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.