Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE RAID-Controller H240 HBA 2-Port SAS 12G PCI-E LP REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE RAID Controller H240 HBA 2-Port SAS 12G PCI-E LP 779134-001 726907-B21
HPE RAID Controller H240 HBA 2-Port SAS 12G PCI-E LP 779134-001 726907-B21
HPE RAID Controller H240 HBA 2-Port SAS 12G PCI-E LP 779134-001 726907-B21
HPE RAID Controller H240 HBA 2-Port SAS 12G PCI-E LP 779134-001 726907-B21
HPE RAID Controller H240 HBA 2-Port SAS 12G PCI-E LP 779134-001 726907-B21
HPE RAID Controller H240 HBA 2-Port SAS 12G PCI-E LP 779134-001 726907-B21
HPE RAID Controller H240 HBA 2-Port SAS 12G PCI-E LP 779134-001 726907-B21
Artikel-Nr.:
     532-50017561
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     779134-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SAS Controller
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: RAID Controller
Controller-Schnittstellentyp: SAS 12G/SATA 6G
Anzahl Kanäle: 8
Datenübertragungsrate (SAS): 12 Gbps
Datenübertragungsrate (SATA): 6 Gbps
Low Profile: ja
PCI-Variante: PCI-E 3.0 x8
Steckplatzkompatibilität: mindestens PCI-E x8
RAID
RAID Funktionalität: ja
RAID Level 0: ja
RAID Level 1: ja
RAID Level 5: ja
Anschlüsse
SAS/SATA (SFF-8087) 4x int. - 36-polig: 2
P/N
726907-B21, 726909-001, 779134-001
Kompatibilität
HPE Apollo 4200 Gen9 Server, HPE Apollo 4500 System, HPE Apollo 6500, HPE ProLiant DL120 Gen9 , HPE ProLiant DL160 Gen9 , HPE ProLiant DL180 Gen9 , HPE ProLiant DL20 Gen9, HPE ProLiant DL360 Gen9 Server, HPE ProLiant DL380 Gen9 Server, HPE ProLiant DL560 Gen9, HPE ProLiant DL580 Gen9, HPE ProLiant DL60 Gen9, HPE ProLiant DL80 Gen9, HPE ProLiant ML110 Gen9, HPE ProLiant ML150 Gen9, HPE ProLiant ML30 Gen9, HPE ProLiant ML350 Gen9, HPE ProLiant XL170r Gen9 Server, HPE ProLiant XL190r Gen9 Server, HPE ProLiant XL230a Gen9 Server, HPE ProLiant XL250a Gen9 Server
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.