Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP SAS-SSD 400GB SAS 12G SFF - 834291-001 N9X84A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP SAS-SSD 400GB SAS 12G SFF - 834291-001 N9X84A
HP SAS-SSD 400GB SAS 12G SFF - 834291-001 N9X84A
HP SAS-SSD 400GB SAS 12G SFF - 834291-001 N9X84A
Artikel-Nr.:
     532-50017461
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     5697-3141
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Technische Spezifikationen
Kapazität in GB: 400
Interface: SAS 12G
Anschluss: SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate: 1200 MBps
Geschwindigkeit Lesen: 950 Mbps
Geschwindigkeit Schreiben: 530 MBps
Zufällige Lesezugriffe in IOPS: 190000
Zufällige Schreibzugriffe in IOPS: 50000
Hot-Plug Rahmen: ja
Bauform: 2,5"
Rahmentyp: HP StoreVirtual
Besonderheit: Firmware HPD8 oder höher.
P/N
5697-3141, 834291-001, C3598, N9X84A
Kompatibilität
HPE StoreVirtual 3000, HPE StoreVirtual 3200
Lieferumfang
inkl. Rahmen, inkl. Firmware HPD8 oder höher.
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Festplatten > SSDs > SAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,33*
€ 225,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,62*
€ 201,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,63*
€ 180,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.