Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 2011-3 6-Core Xeon E5-1650 v4 3,6 GHz 15M - SR2P7 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 2011-3 6-Core Xeon E5-1650 v4 3,6 GHz 15M - SR2P7
Intel CPU Sockel 2011-3 6-Core Xeon E5-1650 v4 3,6 GHz 15M - SR2P7
Intel CPU Sockel 2011-3 6-Core Xeon E5-1650 v4 3,6 GHz 15M - SR2P7
Intel CPU Sockel 2011-3 6-Core Xeon E5-1650 v4 3,6 GHz 15M - SR2P7
Intel CPU Sockel 2011-3 6-Core Xeon E5-1650 v4 3,6 GHz 15M - SR2P7
Intel CPU Sockel 2011-3 6-Core Xeon E5-1650 v4 3,6 GHz 15M - SR2P7
Artikel-Nr.:
     532-50017201
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SR2P7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 6
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 3600
L2 Cache (kB): 1536
L3 Cache (kB): 15360
Intel QPI Speed: 0,0 GT/s
Anzahl QPI Links: 0
DMI (Direct Media Interface): 5 GT/s
Sockeltyp: FCLGA2011-3
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Thermal Monitoring Technologies: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: E5-1650 v4
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
TDP in Watt: 140
PCIe 3.0 Lanes: 40
Max. Speicherkapazität in GB: 1536
Hinweis
Achtung: nicht Multiprozessorfähig
P/N
SR2P7
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 6 core, intel xeon, intel xeon 3.6ghz, SR2P7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.