Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E5-2680 v4 14-Core 2,4GHz 35M 120W 2011-3 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Xeon E5-2680 v4 14-Core 2,4GHz 35M 9,6 GT/s 120W FCLGA2011-3 - SR2N7
Intel Xeon E5-2680 v4 14-Core 2,4GHz 35M 9,6 GT/s 120W FCLGA2011-3 - SR2N7
Intel Xeon E5-2680 v4 14-Core 2,4GHz 35M 9,6 GT/s 120W FCLGA2011-3 - SR2N7
Intel Xeon E5-2680 v4 14-Core 2,4GHz 35M 9,6 GT/s 120W FCLGA2011-3 - SR2N7
Intel Xeon E5-2680 v4 14-Core 2,4GHz 35M 9,6 GT/s 120W FCLGA2011-3 - SR2N7
Intel Xeon E5-2680 v4 14-Core 2,4GHz 35M 9,6 GT/s 120W FCLGA2011-3 - SR2N7
Artikel-Nr.:
     532-50017091
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SR2N7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 14
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2400
L3 Cache (kB): 35840
Intel Smart Cache (kB): 35840
Intel QPI Speed: 9.6 GT/s
Anzahl QPI Links: 2
Sockeltyp: FCLGA2011-3
Stepping: M0
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Thermal Monitoring Technologies: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: E5-2680 v4
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
TDP in Watt: 120
integrierte Grafikeinheit: nein
PCIe 3.0 Lanes: 40
P/N
SR2N7
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 2.4ghz, intel xeon, lga2011-v3 xeon, SR2N7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.