Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Heatsink Primergy BX2560 M1 CPU 1 135W - A3C40175738 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Heatsink Primergy BX2560 M1 CPU 1 135W - A3C40175738
Fujitsu Heatsink Primergy BX2560 M1 CPU 1 135W - A3C40175738
Artikel-Nr.:
     532-50017090
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     A3C40175738
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Primergy
fujitsu primergy
primergy
Technische Spezifikationen
Max TDP (Thermal Design Power): 135 Watt
Passiv: ja
Typ: Prozessorkühler
Hinweis
Hinweis: Position CPU 1
P/N
A3C40175738
Kompatibilität
PRIMERGY BX2560 M1 (CPU1)
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: A3C40175738
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.