Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 2011 12-Core Xeon E7-4850 v2 2,3GHz 24M 7,2 GT/s - SR1GP REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 2011 12-Core Xeon E7-4850 v2 2,3GHz 24M 7,2 GT/s - SR1GP
Intel CPU Sockel 2011 12-Core Xeon E7-4850 v2 2,3GHz 24M 7,2 GT/s - SR1GP
Intel CPU Sockel 2011 12-Core Xeon E7-4850 v2 2,3GHz 24M 7,2 GT/s - SR1GP
Intel CPU Sockel 2011 12-Core Xeon E7-4850 v2 2,3GHz 24M 7,2 GT/s - SR1GP
Intel CPU Sockel 2011 12-Core Xeon E7-4850 v2 2,3GHz 24M 7,2 GT/s - SR1GP
Intel CPU Sockel 2011 12-Core Xeon E7-4850 v2 2,3GHz 24M 7,2 GT/s - SR1GP
Artikel-Nr.:
     532-50016965
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SR1GP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 12
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2300
L2 Cache (kB): 3072
L3 Cache (kB): 24576
Intel Smart Cache (kB): 24576
Intel QPI Speed: 7.2 GT/s
Anzahl QPI Links: 3
Sockeltyp: FCLGA2011
Stepping: D1
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Thermal Monitoring Technologies: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: E7-4850 v2
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
TDP in Watt: 105
PCIe 3.0 Lanes: 32
Max. Speicherkapazität in GB: 1536
P/N
SR1GP
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.