Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 2011 15-Core Xeon E7-2890 v2 2,8GHz 37,5M 8GT/s - SR1GV REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 2011 15-Core Xeon E7-2890 v2 2,8GHz 37,5M 8GT/s - SR1GV
Intel CPU Sockel 2011 15-Core Xeon E7-2890 v2 2,8GHz 37,5M 8GT/s - SR1GV
Artikel-Nr.:
     532-50016940
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SR1GV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 15
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2800
L2 Cache (kB): 3750
Intel Smart Cache (kB): 37500
Intel QPI Speed: 8 GT/s
Anzahl QPI Links: 3
Sockeltyp: FCLGA2011
Stepping: D1
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Thermal Monitoring Technologies: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: E7-2890 v2
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
TDP in Watt: 155
PCIe 3.0 Lanes: 32
Max. Speicherkapazität in GB: 1536
P/N
SR1GV
Kompatibilität
Superdome BL920s Gen8
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon sockel 2011, intel xeon, SR1GV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.