Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arista Transceiver Module 40GbE QSFP+ MPO SR4 Transceiver - XVR-10060-20 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arista Transceiver Module 40GbE QSFP+ MPO SR4 Transceiver - XVR-10060-20
Arista Transceiver Module 40GbE QSFP+ MPO SR4 Transceiver - XVR-10060-20
Arista Transceiver Module 40GbE QSFP+ MPO SR4 Transceiver - XVR-10060-20
Arista Transceiver Module 40GbE QSFP+ MPO SR4 Transceiver - XVR-10060-20
Arista Transceiver Module 40GbE QSFP+ MPO SR4 Transceiver - XVR-10060-20
Arista Transceiver Module 40GbE QSFP+ MPO SR4 Transceiver - XVR-10060-20
Arista Transceiver Module 40GbE QSFP+ MPO SR4 Transceiver - XVR-10060-20
Artikel-Nr.:
     532-50016923
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     QSFP-40G-SR4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Transceiver Module
Formfaktor: QSFP+ Pluggable Transceiver
Übertragungsmedium: MPO Patchkabel
Schnittstellentyp (Bustyp): QSFP+
Data Link Protocol: 40GBASE-SR4 / 40GB Fibre Channel
Datenübertragungsrate: 40 Gbps
Optische Wellenlänge: 850 nm
max. Übertragungsabstand: 150 m
Anschlüsse
MPO: 1
P/N
QSFP-40G-SR4, XVR-10060-20
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: arista gbic-modul, gbic modul, QSFP-40G-SR4, XVR-10060-20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.