Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 2011 12-Core Xeon E7-4860 v2 2,6GHz 30M 8 GT/s - SR1GX REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 2011 12-Core Xeon E7-4860 v2 2,6GHz 30M 8 GT/s - SR1GX
Intel CPU Sockel 2011 12-Core Xeon E7-4860 v2 2,6GHz 30M 8 GT/s - SR1GX
Artikel-Nr.:
     532-50016912
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SR1GX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 12
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2600
L2 Cache (kB): 3072
L3 Cache (kB): 30720
Intel Smart Cache (kB): 38400
Intel QPI Speed: 8 GT/s
Anzahl QPI Links: 3
Sockeltyp: FCLGA2011
Stepping: D1
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Thermal Monitoring Technologies: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: E7-4860 v2
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
TDP in Watt: 130
PCIe 3.0 Lanes: 32
Max. Speicherkapazität in GB: 1536
P/N
SR1GX
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.