Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 2011 15-Core Xeon E7-2880 v2 2,5GHz 37,5M 8GT/s - SR1GQ REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 2011 15-Core Xeon E7-2880 v2 2,5GHz 37,5M 8GT/s - SR1GQ
Intel CPU Sockel 2011 15-Core Xeon E7-2880 v2 2,5GHz 37,5M 8GT/s - SR1GQ
Artikel-Nr.:
     532-50016897
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SR1GQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 15
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2500
L2 Cache (kB): 3750
L3 Cache (kB): 37500
Intel Smart Cache (kB): 37500
Intel QPI Speed: 8 GT/s
Anzahl QPI Links: 3
Sockeltyp: FCLGA2011
Stepping: D1
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Thermal Monitoring Technologies: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: E7-2880 v2
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
TDP in Watt: 130
PCIe 3.0 Lanes: 32
Max. Speicherkapazität in GB: 1536
P/N
SR1GQ
Kompatibilität
B260 M4
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon sockel 2011, intel xeon, SR1GQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,18*
€ 113,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,94*
€ 110,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.